Beli dewalt battery di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DEWALT Battery
    Mulai

    Rp469.900

  2. DEWALT Compact Battery
    Mulai

    Rp1.399.900

    DEWALT Compact Battery
    Deskripsi:
    Dewalt Powerstack battery 20V(max) 1.7Ah menawarkan runtime yang panjang dan daya yang dioptimalkan untuk menyelesaikan aplikasi dengan cepat dan dirancang tahan lama terhadap benturan.
  3. TONATA Segitiga APAR
    Mulai

    Rp39.900

    TONATA Segitiga APAR
    Deskripsi:
    Segitiga APAR Tonata
    atribut:
    • Thickness (mm): 2
    • Printing: UV Printing
  4. DEWALT Compact Charger
    Mulai

    Rp929.900

    DEWALT Compact Charger
    Deskripsi:
    Dewalt DCB1104 12V - 20V MAX Charger / Pengisi Daya Baterai.
    atribut:
    • Current (A): 4
    • Voltage (V): 12 - 20 MAX
  5. DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp1.799.900

    DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Dewalt DCD800D2T Brushless Drill Driver Li-Ion 20 Volt sudah ringan dan kompak untuk bekerja di ruang sempit untuk jangka waktu yang lama.Kelengkapan Aksesoris : 1x Charger, 2x Baterai 2.0 Ah, 1x Kotak Alat
  6. DEWALT Brushless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.899.900

    DEWALT Brushless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Deskripsi:
    Dewalt DCF850D2A Mesin Obeng Compact Impact yang menggunakan kekuatan baterai XR Lithium-Ion 20 Volt. Dan sudah memiliki 3 lampu LED yang memberikan penerangan di ruang kerja yang remang-remang . 3 kontrol kecepatan sebagai pemicu kecepatan variabel sangat terkontrol dan presisi . Motor tanpa sikat untuk menggerakkan sekrup berdiameter besar .
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 20
    • Maximum Torque (N m): 205
  7. DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.699.900

    DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Deskripsi:
    The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.
    atribut:
    • Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
    • Anvil Type: Detent Pin
    • Punch Speed (ipm): 0 - 3600
    • Battery: XR Li-Ion
    • Anvil Size (mm): 12.7
    • Battery Capacity (AH): 4.0
    • Battery Voltage (V): 18/20
    • Maximum Torque (N m): 406
    • No Load Speed (rpm): 0 - 2500
    • Type: Battery Impact Lock
    • Vendor Type: DCF922M2-B1
  8. DEWALT Battery 18V lo-Lion 4.0Ah
    Mulai

    Rp2.799.900

    DEWALT Battery 18V lo-Lion 4.0Ah
    atribut:
    • Type: Battery Pack
    • Voltage (V): 18
    • Capacity (Ah): 4
  9. DEWALT Brushless Riveter Gun
    Mulai

    Rp6.499.900

    DEWALT Brushless Riveter Gun
    Deskripsi:
    Install aluminium, steel, and stainless steel blind rivets up to 4.8mm with the 18V XR® Brushless Cordless Rivet Tool. The brushless motor delivers up to 10KN of pulling force and has the capability to pull up to 800 4.8mm stainless steel rivets per charge. Other features include a tool-free nose piece change and on-board nose piece storage help to maximise\nproductivity on the jobsite.Set of Contents:-Charger DCB1104-B1 (1pc)-Battery DCB182-B1 (1pc)-Unit DCF403NT-XJ (1pc)
    atribut:
    • Maximum Pulling Force (kN): 10
    • Stroke length (mm): 25
    • Product Length (mm): 268
    • Rivet Eye Diameter (mm): 2.4 - 4.8
    • Rivet Nozzle Size (mm): 2.4, 3.2, 4.0, 4.8
    • Rivets per Charge: 820
    • Voltage Capacity (V): 18/20 (Maximum)
  10. DEWALT Cordless Hammer Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp3.599.900

    DEWALT Cordless Hammer Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Dewalt DCD7781D2 Lebih bertenaga, ringkas, dan ringan, 20V MAX* DEWALT Cordless Drill/Driver memiliki fitur Brushless Teknologi, dan memberikan alat yang lebih besar dari segi efisiensi, yang berarti penggunaan lebih lama dan membutuhkan lebih sedikit perawatan .
    atribut:
    • Type: Impact screwdriver
    • Reversible: Yes
    • Speed Variation: Yes
    • Battery Capacity (AH): 2
    • Accessories: 1x Charger, 2x 2.0 Ah Battery, 1x Toolbox, 1x Belt Hook
    • Battery Voltage (V): 20
    • Bit Holder (inch): 1/2 (13mm)
    • Maximum Torque (N m): 65
    • No Load Speed (rpm): 0-500/1750
    • Punch Speed (lpm): 8500/29750
  11. DEWALT Charger FLEXVOLT
    Mulai

    Rp1.199.900

    DEWALT Charger FLEXVOLT
    atribut:
    • Voltage (V): 54
  12. DEWALT Cordless Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.999.900

    DEWALT Cordless Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Dewalt DCD7771D2 20V Brushles Drill Driver Lebih kuat, kompak dan ringan, 20V MAX * DEWALT Cordless Drill / Driver fitur Brushless Teknologi, dan memberikan efisiensi yang lebih besar, yang menjadi lebih daya dan lebih banyak runtime
    atribut:
    • Type: Brushless Screwdriver Drill
    • Reversible: Yes
    • Speed Variation: Yes
    • Battery Capacity (AH): 2
    • Accessories: 1x Charger, 2x 2.0 Ah Battery, 1x Toolbox, 1x Belt Hook
    • Battery Voltage (V): 20
    • Bit Holder (inch): 1/2 (13mm)
    • Maximum Torque (N m): 65
    • No Load Speed (rpm): 0-500/1750
  13. DEWALT Angle Grinder Small (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp1.099.900

  14. DEWALT Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.799.900

    DEWALT Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    atribut:
    • Voltage (V): 18 / 20
    • Impact Rate (ipm): 2015
    • Anvil Type: Hog Ring
    • Battery Type: Li-Ion
    • Drive Size (inch): 3/4
    • No Load Speed (rpm): 0-1200/0-440/0-575
    • Torque Capacity (N m): 1925 - 2576
  15. Asahi AV Strainer (Y Type) (Screw Type)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Asahi AV Strainer (Y Type) (Screw Type)
    Deskripsi:
    Excellent corrosion resistance, transparent body, easy maintenance
    atribut:
    • Shape: Y Type
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Connector: Rc
    • Diaphragm Material: EPDM
    • Fluid Temperature (°C): 0-50
    • Material: U-PVC
    • Material (O-ring): EPDM
    • Mesh Size: Standard 40
    • Type: Strainer
Daftar Harga dewalt battery Terbaru November 2026
DEWALT BatteryRp469.900
DEWALT Compact BatteryRp1.399.900
DEWALT Battery FLEXVOLTRp2.499.900
DEWALT Li-Ion Battery XRRp429.900
DEWALT Li-Ion ChargerRp859.900
TONATA Segitiga APARRp39.900
DEWALT Compact ChargerRp929.900
DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai)Rp1.799.900
DEWALT Impact Wrench (Mesin Pengencang Baut)Rp3.599.900
DEWALT Brushless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)Rp2.899.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)